Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Motorstarter combinatie
  5. 3RA21100KE151BB4
  • 
Motorstarter combinatie - Siemens LOAD FEEDER DS S00 0,9-1,25A DC24V - 3RA21100KE151BB4
SIEMENS

Siemens LOAD FEEDER DS S00 0,9-1,25A DC24V

Artikelnr: 
2850151011
Lev. nr.: 
3RA21100KE151BB4
EAN nr: 
4011209795082
Product type: 
3RA2110-0KE15-1BB4

Brutoprijs

€ 154,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens 3RT Magneetschakelaar DC 3kw 7A AC3 Veerklemaansluiting 3cont

    SIEMENS

    Siemens 3RT Magneetschakelaar DC 3kw 7A AC3 Veerklemaansluiting 3cont

    Artikelnr: 2700759437

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 0.9-1.25A VEERKLEM S00

    SIEMENS

    Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR 0.9-1.25A VEERKLEM S00

    Artikelnr: 2700759787

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Keuzeschakelaar O-I-II-III wit IP69K

    SIEMENS

    Siemens Keuzeschakelaar O-I-II-III wit IP69K

    Artikelnr: 2850324440

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens LINK MODULE

    SIEMENS

    Siemens LINK MODULE

    Artikelnr: 2850151096

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 120045
Motorstarter combinatie
Met transformator Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 0.9 - 1.25 A
Aantal commandoposities 1
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 0.37 kW
Breedte 45 mm
Diepte 97 mm
Geschikt voor railmontage Ja
Geschikt voor noodstop Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie 1.1 A
Hoogte 198 mm
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V 1.1 A
Nom. stuurspanning bij DC 24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor LON Nee
 
Aantal signaallampen 0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Externe reset mogelijk Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 Klasse 2
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Type stuurspanning DC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Veerklemaansluiting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V 150000 A
Aanloopklasse CLASS 10
Met zekering Nee
Met kortsluitactivering Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens 60 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V 150000 A
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V 65000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V 30000 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company