Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 205,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens VERBINDINGSBOUWSTEEN S00 ELECTRISCHE EN MECH.VERGRENDELING
Artikelnr: 2700922234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3RT Magneetschakelaar AC 3kw 7A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr: 2700759415
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR .1.8-2.5A SCHROEF S00
Artikelnr: 2700759797
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens DEVICE ADAPTER S00/S0 25A
Artikelnr: 2850158992
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
Motorstarter combinatie |
|
| Breedte |
45 mm
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
1.8 - 2.5 A
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Geschikt voor noodstop |
Ja
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Hoogte |
200 mm
|
| Diepte |
155 mm
|
| Met transformator |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
0.75 kW
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
230 - 230 V
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
1.9 A
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aanloopklasse |
CLASS 10
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens |
60 °C
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V |
150000 A
|
| Externe reset mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Met zekering |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V |
65000 A
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
230 - 230 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V |
150000 A
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Type stuurspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V |
1.9 A
|
| Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 |
Klasse 2
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V |
30000 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.