Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 229,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR .1.8-2.5A SCHROEF S00
Artikelnr.: 2700759797
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 3RT Magneetschakelaar AC 3kw 7A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700759416
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens VERBINDINGSBOUWSTEEN S00 ELECTRISCHE EN MECH.VERGRENDELING
Artikelnr.: 2700922234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
Motorstarter combinatie |
|
| Geschikt voor noodstop |
Ja
|
| Breedte |
90 mm
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
1.8 - 2.5 A
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Diepte |
97 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met transformator |
Nee
|
| Hoogte |
170 mm
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
1.9 A
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
230 - 230 V
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
0.75 kW
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
230 - 230 V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Met zekering |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V |
150000 A
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aanloopklasse |
CLASS 10
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V |
1.9 A
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Externe reset mogelijk |
Nee
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens |
60 °C
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V |
150000 A
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V |
30000 A
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Type stuurspanning |
AC
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V |
65000 A
|
| Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 |
Klasse 2
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.