warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Softstarter
  5. ATS480D32Y
  • 
Productvideo's
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Productafbeelding
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
 Vorige
  
  
 Volgende
Softstarter - Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V - ATS480D32Y
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V 
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V

Artikelnr.: 
2850511726
Lev. nr.: 
ATS480D32Y
EAN nr.: 
3606481089014
Producttype: 
ATS480D32Y

Brutoprijs

€ 885,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V

    Artikelnr.: 2850137225

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Altivar Soft Starter ATS480 is bedoeld voor het starten en stoppen van asynchrone motoren die worden geleverd van 208 V tot 690 V. Hij voldoet aan de eisen van de meest veeleisende toepassingen bij normale en zware toepassingen. Met een operationele nominale stroom van 32A voor normaal gebruik, levert het motor van 7,5kW tot 22kW afhankelijk van de netspanning. Ontworpen voor digitalisering, verbonden, geoptimaliseerd om te voldoen aan de cybersecurity-norm, vereenvoudigt het de uitvoering van projecten en maximaliseert de beschikbaarheid van toepassingen. Zijn koppelbeheersing (TCS) beheerst versnelling en vertraging. Het voorkomt op efficiënte wijze een hoge traagheidstoepassing dankzij het dynamisch remmen en de dc-injectie. Het kan in lijn of in de delta worden aangesloten om de operationele stroom te verminderen. De ingebouwde testroutine vereenvoudigt de inbedrijfstelling binnen de delta. De afmetingen zijn 160 mm (breedte) x 203 mm (diepte) x 275 mm (hoogte) en het weegt 4,9 kg. De Altivar Soft Starter ATS480 is ontworpen voor processen, infrastructuur en industriële machines. Hij voldoet aan IEC/EN60947-4-1. Het is gecertificeerd CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC en Marine gecertificeerd DNV, ABS, BV en CCS. Displayklemmen, montagekit op afstand, communicatiemodules zijn gebruikelijk bij Altivar-drives. Lijnsmoorspoelen, DNV-kits komen vaak voor bij ATS48. ATS480 is compatibel met ATS48 en heeft dezelfde voetafdruk, bevestiging, koppelregelalgoritme, I/O, menu's... De integratie van Altivar Soft Starter ATS480 in EcoStruxure vereenvoudigt de selectie van architectuur, het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering in automatisering en elektrische systemen drastisch. Het is een Green Premium-product dat is ontworpen om de milieuoverwegingen verder te brengen dan de huidige richtlijnen en verordeningen, conform RoHS en REACH.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102131
Softstarter
Met display Nee
Functie Enkele draairichting
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 208 - V
Type stuurspanning AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C 32 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V 15 kW
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating 40 °C
 
Nom. spanning Ue 208 - V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 208 - V
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V 22 kW
Beschermingsgraad (IP) IP20
Torque control Ja
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V 7.5 kW
Interne by-pass schakelaar Nee
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V 15 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company