warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Softstarter
  5. ATS48D32Q
  • 
Productvideo's
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
Productafbeelding
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
 Vorige
  

 Volgende
Softstarter - Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V - ATS48D32Q
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V 
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V 
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V 
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V 
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric SOFTSTARTER ATS48 32A 230-415V

Artikelnr.: 
2850137225
Lev. nr.: 
ATS48D32Q
EAN nr.: 
3389110982220
Producttype: 
ATS48D32Q

Brutoprijs

€ 1.148,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric ALTIVAR SOFT STARTER ATS480 32A 208-690V

    Artikelnr.: 2850511726

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Scheid ver sch 25 a

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Scheid ver sch 25 a

    Artikelnr.: 2700330889

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Scheid verm sch 32 a

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Scheid verm sch 32 a

    Artikelnr.: 2700675331

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333344

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333404

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700335418

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333324

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700675633

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333384

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 11kw 25A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2850135574

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Altistart 48 softstarter is een regelaar met 6 thyristors die gebruikt wordt voor het koppelgestuurde softstarten en -stoppen van 3-fase asynchrone motoren. Dit product zorgt voor een zachte aanloop- en vertragingsfuncties samen met machine- en motorbeveiligingsfuncties, evenals functies voor de communicatie met besturingssystemen. Het werkt op een nominale voedingsspanning van 230V tot 415V AC en tot 32A. Met de Altistart 48 koppelregelaar kan zonder mechanische belasting worden gestart en worden hydraulische overgangen soepel geregeld. Met een enkele acceleratiehelling voor het snel en eenvoudig aanpassen bij variërende belastingen. Indien aangesloten in de motorvoeding is deze geschikt voor motoren met een vermogen tot 15kW (bij 400V) in standaardtoepassingen en 11kW (bij 400V) in zware toepassingen. Indien aangesloten op de motordelta-klemmen is deze geschikt voor motoren met een vermogen tot 22kW (bij 400V) voor standaardtoepassingen en 18,5kW (bij 400V) voor zware toepassingen. Dit product weegt 4,9 kg en de afmetingen zijn 160mm (B) x 275mm hoog en 190mm (D). Ontworpen voor de uiteenlopende toepassingen voor centrifugaalmachines, pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden, die voornamelijk te vinden zijn in de bouw, voedsel- en drankindustrie en de chemische industrie. Het voldoet aan de IEC/EN 60947-4-2 norm en is gecertificeerd CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO en TCF. De Altistart 48 wordt rechtstreeks op de Modbus-bus aangesloten via de RJ45-connectorpoort, maar kan ook via een module (bridge of gateway) op Ethernet, Fipio, Profibus DP en DeviceNet-netwerken worden aangesloten om apart te bestellen. Het is ontworpen om in verticale positie (+/- 10°) op een paneel te worden gemonteerd, dankzij 4 bevestigingsgaten. De Altistart 48 levert hoge prestaties met zijn Torque Control System (TCS) voor gecontroleerd starten en vertragen, een eenvoudige integratie in behuizingen en besturingssystemen. Deze reeks biedt ook een continue v


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102131
Softstarter
Functie Enkele draairichting
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 220 - V
Nom. spanning Ue 230 - V
Met display Nee
Interne by-pass schakelaar Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 220 - V
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating 40 °C
 
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Type stuurspanning AC/DC
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V 15 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V 22 kW
Torque control Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C 32 A
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V 7.5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V 15 kW
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company