Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 143,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ASI MODULE 31 ADDR TESYS U
Artikelnr.: 2850461910
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102124
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Hoogte |
32 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Breedte |
45 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Diepte |
88 mm
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.