Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 130,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ASI COMMUNICATIEMODULE V2 62 ADDR
Artikelnr.: 2850292903
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102124
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Breedte |
45 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Diepte |
88 mm
|
| Hoogte |
32 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.