Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Modicon stb basic 16 o,24vdc
Artikelnr.: 2700678447
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Diepte |
70 mm
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Aantal digitale uitgangen |
16
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
0.4 mA
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Hoogte |
13.9 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
2 - ms
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Uitgangsstroom |
0.5 A
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
19.2 - V
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.