Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 172,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODICON STB BASIC 16 O,24VDC
Artikelnr.: 2850139442
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
Veldbus (dec) periferie - digitale in- en uitgangsmodule |
|
| Hoogte |
13.9 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Diepte |
70 mm
|
| Vertragingstijd bij signaalwisseling |
2 - ms
|
| Aantal digitale uitgangen |
16
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
0 mA
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
|---|---|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Uitgangsstroom |
0.5 A
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
19.2 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
19.2 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
DC
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.