Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 146,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens LOGO! 12/24RCE logische module I/O 12/24 V DC/relay
Artikelnr.: 2850592507
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens lLgic module 12/24RCE
Artikelnr.: 2850273699
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120008
|
Logische module |
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Schakelstroom |
10 A
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Diepte |
60 mm
|
| Breedte |
71.5 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met display |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Met tijdschakelklok |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Uitbreidingsapparaat |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
10.8 - 28.8 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.