Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 129,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Logo! 12/24RCE
Artikelnr.: 2850448487
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Logische module |
|
| Hoogte |
90 mm
|
|---|---|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Ja
|
| Diepte |
60 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Ja
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Schakelstroom |
10 A
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Met display |
Ja
|
| Met tijdschakelklok |
Ja
|
| Breedte |
71.5 mm
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal analoge uitgangen |
4
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
10.8 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Basisapparaat |
Ja
|
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
| Conditie/kortingsgroep |
120008
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.