In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 234,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Ethernet TM3 Bus Coupler Module
Artikelnr.: 2850523855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-2 ANALOG OUTPUTS
Artikelnr.: 2850139568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
PLC basiseenheid |
|
| Model |
Compact
|
| Hoogte |
103.6 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Breedte |
95 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Met display |
Nee
|
| Diepte |
75.9 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
9
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
7
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.2 ms
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Max. aantal schakelklokken |
255
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Geheugenomvang |
512 kByte
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Ja
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.