In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 276,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Hoogte |
96.5 mm
|
| Breedte |
27 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
70 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
10000 kBit/s
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.