In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 937,55 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139574
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-2 ANALOG OUTPUTS
Artikelnr.: 2850139568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric MODULE TM3-8 ANALOG INPUTS SPRING
Artikelnr.: 2850139565
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Ethernet TM3 Bus Coupler Module
Artikelnr.: 2850523855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
PLC basiseenheid |
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Breedte |
125 mm
|
| Model |
Modulair
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Diepte |
100.5 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met display |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geheugenomvang |
125000 kByte
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.005 ms
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Max. aantal schakelklokken |
0
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 60870 |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - V
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.