warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
  4. Relais
  5. Stroomrelais
  6. RM35JA31MW
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
Productafbeelding
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
 Vorige
  
   
 
 Volgende
Stroomrelais - Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom - RM35JA31MW
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom 
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Stroombewaking over of onderstroom

Artikelnr.: 
2700679211
Lev. nr.: 
RM35JA31MW
EAN nr.: 
3389119405218
Producttype: 
RM35JA31MW

Brutoprijs

€ 124,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric CTRL M221-16IO TR,SOURCE ETH COMPACT

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CTRL M221-16IO TR,SOURCE ETH COMPACT

    Artikelnr.: 2850139527

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit Harmony RM35-JA-relais maakt bewaking van stroomregeling in eenfasige netwerken mogelijk. Dit modulaire, multifunctionele eenfasige stroomregelrelais is ideaal voor het bewaken van elektrische waarden in industriële en gebouwregelpanelen. Het is van toepassing op een breed type industriële automatiseringstoepassingen, zoals hijsen, verpakking, liften, textiel, water. Het heeft een van de marktgemiddelde vormfactoren met een breedte van 35 mm, voor een flexibele en eenvoudige installatie op een DIN-rail, in dezelfde ruimte als elk modulair 3-polig DIN-apparaat. Het biedt ook een verzegelbare afdekking, eenvoudige en nauwkeurige instellingen met schroeftrimmers. Hij biedt de gebruiker automatische uitschakelmanagement- en foutinformatie voor een snelle foutdetectie en -oplossing. Multifunctionele controller voor een brede keuze, geselecteerd in bekabelde logische geautomatiseerde systemen, ideaal voor het renoveren van oude installaties zonder een PLC te gebruiken.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102130
Stroomrelais
1-fase-hysterese mogelijk Ja
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom Ja
Max. toegestane afvalvertragingstijd 30 s
Breedte 35 mm
1-fase-overstroom mogelijk Ja
Hoogte 90 mm
Stroommeetbereik 0.002 - A
Externe stroomtransformator Nee
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0.3 s
3-fasen-onderstroom mogelijk Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom Ja
 
Aantal contacten als maakcontact 0
3-fasen-hysterese mogelijk Nee
Diepte 72 mm
Aantal contacten als wisselcontact 2
3-fasen-overstroom mogelijk Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Functie gelijkstroomhysterese Ja
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Max. toegestane opkomvertragingstijd 20 s
Met afneembare klemmen Nee
Min. instelbare opkomvertragingstijd 1 s
1-fase-onderstroom mogelijk Ja
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company