Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 136,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8600 20A/4X5A PN
Artikelnr.: 2850157592
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8600 40A/4X10A PN
Artikelnr.: 2850157594
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens LOGO!POWER 24V/2.5A input: 100-240VAC output: DC24V/2.5A
Artikelnr.: 2850287303
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sitop psu100l 24 v/20 a
Artikelnr.: 2850364474
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU300E 24V/5A 3 400-500VAC 24V/5A DC
Artikelnr.: 2700811334
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU300S 24 V/5 A
Artikelnr.: 2850157585
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU100L 24V/10A 120/230VAC 24V/10A DC
Artikelnr.: 2700820634
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU100L 24V/5A 120/230VAC 24V/5A DC
Artikelnr.: 2700820633
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP PSU8200 24V/20A 3 400-500VAC
Artikelnr.: 2850031774
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SITOP MODULAR PLUS 40 400-500V 3AC 24V DC/40A
Artikelnr.: 2700811338
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121535
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120021
|
Stroomrelais |
|
| 1-fase-overstroom mogelijk |
Nee
|
| Functie gelijkstroomhysterese |
Ja
|
| 1-fase-onderstroom mogelijk |
Nee
|
| Diepte |
72 mm
|
| 3-fasen-overstroom mogelijk |
Nee
|
| Max. toegestane opkomvertragingstijd |
5 s
|
| Hoogte |
80 mm
|
| Met afneembare klemmen |
Nee
|
| Breedte |
72 mm
|
| 3-fasen-hysterese mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Bevat functie gelijkspanningsoverstroom |
Ja
|
| 3-fasen-onderstroom mogelijk |
Nee
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
1
|
| Stroommeetbereik |
3 - 10 A
|
| 1-fase-hysterese mogelijk |
Nee
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Bevat functie gelijkspanningsonderstroom |
Nee
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.