Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Transformatoren en voedingen
  4. Voedingen
  5. Gelijkstroomvoedingseenheid
  6. 6EP34368SB000AY0
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Siemens SITOP PSU8200 24V/20A 3 400-500VAC
 Vorige
 Volgende
Gelijkstroomvoedingseenheid - Siemens SITOP PSU8200 24V/20A 3 400-500VAC - 6EP34368SB000AY0
SIEMENS

Siemens SITOP PSU8200 24V/20A 3 400-500VAC

Artikelnr.: 
2850031774
Lev. nr.: 
6EP34368SB000AY0
EAN nr.: 
4025515154440
Producttype: 
6EP3436-8SB00-0AY0

Brutoprijs

€ 276,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Siemens Sitop UPS1100 batterijmodule USV-module 10Ah 240VA 240W 0.38kg 6EP41343AB000AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1100 batterijmodule USV-module 10Ah 240VA 240W 0.38kg 6EP41343AB000AY0

    Artikelnr.: 2700811361

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS1600 40A Ethernet/Profinet 960W 0.7kg 6EP41373AB002AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1600 40A Ethernet/Profinet 960W 0.7kg 6EP41373AB002AY0

    Artikelnr.: 2850364487

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS1600 40A 960W 0.65kg 6EP41373AB000AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1600 40A 960W 0.65kg 6EP41373AB000AY0

    Artikelnr.: 2850157596

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    SIEMENS

    Siemens SITOP PSE200U 10A 4-CHANNEL 24VDC/10A INSTELBAAR 3-10A

    Artikelnr.: 2700830230

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS module 6A + USB interface 144W 0.45kg 6EP19312DC42

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS module 6A + USB interface 144W 0.45kg 6EP19312DC42

    Artikelnr.: 2850157587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS1600 20A Ethernet/Profinet 480VA 480W 0.45kg 6EP41363AB002AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1600 20A Ethernet/Profinet 480VA 480W 0.45kg 6EP41363AB002AY0

    Artikelnr.: 2700811366

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS1600 10A USB-ononderbroken voeding 240VA 240W 0.4kg 6EP41343AB001AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1600 10A USB-ononderbroken voeding 240VA 240W 0.4kg 6EP41343AB001AY0

    Artikelnr.: 2700811362

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS500S basiseenheid 2,5 KWS 15A 360VA 360W 1kg 6EP19332EC41

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS500S basiseenheid 2,5 KWS 15A 360VA 360W 1kg 6EP19332EC41

    Artikelnr.: 2700876009

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens 6EP19 UPS module WI 360W 0.4kg 6EP19312EC21

    SIEMENS

    Siemens 6EP19 UPS module WI 360W 0.4kg 6EP19312EC21

    Artikelnr.: 2700924029

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Siemens Sitop UPS1600 20A USB-voeding 480VA 480W 0.41kg 6EP41363AB001AY0

    SIEMENS

    Siemens Sitop UPS1600 20A USB-voeding 480VA 480W 0.41kg 6EP41363AB001AY0

    Artikelnr.: 2700811365

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Siemens SITOP MODULAR 20 400-500V 3AC 24V DC/20A

    SIEMENS

    Siemens SITOP MODULAR 20 400-500V 3AC 24V DC/20A

    Artikelnr.: 2700924014

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121004
Conditie/kortingsgroep 120021
Gelijkstroomvoedingseenheid
Breedte 70 mm
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Inbouwhoogte 225 mm
Hoogte 125 mm
Diepte 125 mm
Spanningstype voedingsspanning AC
Secundaire spanning instelbaar Ja
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Vermogensafgifte 480 W
1e Secundaire spanning 24 - 24 V
Gestabiliseerd Ja
Inbouwbreedte 70 mm
 
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Max. uitgangsstroom 1 20 A
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Kortsluitvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Directe montage mogelijk Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 500 - 500 V
Uitgangsspanning geregeld Ja
Nom. uitgangsstroom 1 20 A
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company