In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 97,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens CONTACTELEMENT 1NO SCHROEF
Artikelnr.: 2850046525
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ENCLOSURE METAL 1 COMMAND POINT
Artikelnr.: 2850154492
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES 22MM ROUND ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC
Artikelnr.: 2850105711
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Noodstopdrukknop 40mm rood IP69K
Artikelnr.: 2850105680
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens NOODSTOP IN KAST ROOD/GEEL
Artikelnr.: 2850073371
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES 22MM ROUND ENCLOSURE MATERIAL PLASTIC
Artikelnr.: 2850105712
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens HOLDER FOR 3 MODULES PLASTIC
Artikelnr.: 2850105709
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens METRIC CABLE GLAND M20
Artikelnr.: 2850154548
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CONTACTELEMENT 1NC SCHROEF
Artikelnr.: 2850046526
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens PLASTIC ENCLOSURE 1 COMMAND POINT
Artikelnr.: 2850154480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121510
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
Drukknopkast compleet |
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
5 - 500 V
|
| Kleur bovendeel behuizing |
Geel
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
5 - 500 V
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor noodstop |
Ja
|
| Aantal keuzeschakelaars |
0
|
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67/IP69K
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
5 - 500 V
|
| Aantal sleutelschakelaars |
0
|
| Aantal contacten als maakcontact |
0
|
| Aantal paddenstoel drukknoppen |
1
|
| Aantal drukknoppen |
0
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.