In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.467,86 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
33 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
10 W
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal kleuren van het display |
65536
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
64000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Hoogte front |
135 mm
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Breedte front |
210 mm
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4X
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.