In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 241,02 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105120
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
64000
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
38 mm
|
| Beeldschermdiagonaal |
4.3 inch
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
272
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Opgenomen vermogen |
7.2 W
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Nee
|
| Breedte front |
136 mm
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Met recepten |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal online-talen |
13
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
|---|---|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Aantal password-levels |
3
|
| Met printeruitvoer |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
0 kByte
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Nee
|
| Hoogte front |
101 mm
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4X
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.