In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.642,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
14.4 W
|
| Inbouwdiepte |
43.1 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1024
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
512000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777200
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Breedte front |
196 mm
|
| Aantal pixels, verticaal |
600
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30 V
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
12
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Hoogte front |
135 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.