In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 924,76 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Inbouwdiepte |
33 mm
|
| Opgenomen vermogen |
10 W
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
65536
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
64000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Hoogte front |
135 mm
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Breedte front |
210 mm
|
| Met recepten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4X
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.