In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 570,73 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105118
|
Grafisch paneel |
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Inbouwdiepte |
25 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Opgenomen vermogen |
5 W
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
3.5 inch
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal kleuren van het display |
65536
|
| Hoogte front |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
240
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
64000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Breedte front |
136 mm
|
|---|---|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
320
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal online-talen |
100
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal password-levels |
200
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal systeemtoetsen |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) |
4X
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.