In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.088,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
137003
|
Grafisch paneel |
|
| Inbouwdiepte |
54 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Beeldschermdiagonaal |
10.1 inch
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
2
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
65536
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
131072 kByte
|
| Aantal password-levels |
16
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
|---|---|
| Breedte front |
268.8 mm
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Aantal online-talen |
8
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Hoogte front |
210.8 mm
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
64
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 27.6 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.