In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.056,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
137021
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Inbouwdiepte |
63.1 mm
|
| Aantal HW-interfaces USB |
3
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
9 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal password-levels |
5
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met recepten |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Breedte front |
290 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal online-talen |
16
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
3
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
3
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
256000 kByte
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Hoogte front |
190 mm
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.