In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 154,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102154
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Beeldschermdiagonaal |
2.75 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Bedrijfstemperatuur |
-15 - °C
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
63 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
4
|
| Met recepten |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Opgenomen vermogen |
1 W
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal password-levels |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met printeruitvoer |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
160
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
1
|
| Met alpha toetsenbord |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
|---|---|
| Breedte front |
126 mm
|
| Aantal online-talen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Uitvoering display |
STN
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65/IP67
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
240
|
| Hoogte front |
80 mm
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
6
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
5 - V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Touch-technologie |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.