In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.620,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.6 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Inbouwdiepte |
73 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
4
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1366
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Hoogte front |
257 mm
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
768
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Breedte front |
398 mm
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.