In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4.360,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
18.5 inch
|
| Inbouwdiepte |
73 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1920
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
4
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
1080
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
|---|---|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Breedte front |
464 mm
|
| Met recepten |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Hoogte front |
294 mm
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.