In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5.100,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Inbouwdiepte |
73 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
21.5 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal HW-interfaces USB |
4
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1920
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
1080
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Breedte front |
529 mm
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Hoogte front |
331 mm
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.