In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.410,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Inbouwdiepte |
64 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
|---|---|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Hoogte front |
158 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
4
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Breedte front |
214 mm
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.