In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.830,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Inbouwdiepte |
65 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Beeldschermdiagonaal |
9 inch
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Breedte front |
274 mm
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Hoogte front |
190 mm
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.