In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.510,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
12.1 inch
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Inbouwdiepte |
67 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
|---|---|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Hoogte front |
269 mm
|
| Breedte front |
330 mm
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.