In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.300,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
12.1 inch
|
| Hoogte front |
226 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Breedte front |
313 mm
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.