In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4.090,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.6 inch
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1366
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
768
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
|---|---|
| Hoogte front |
256 mm
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Breedte front |
396 mm
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.