In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.830,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Inbouwdiepte |
66 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Breedte front |
214 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Hoogte front |
158 mm
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
|---|---|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.