In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.830,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
9 inch
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Inbouwdiepte |
66 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Breedte front |
274 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
|---|---|
| Aantal online-talen |
32
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Hoogte front |
190 mm
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.