In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4.390,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.4 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
36
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Breedte front |
483 mm
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Met recepten |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal systeemtoetsen |
28
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
|---|---|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
36
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Inbouwdiepte |
75 mm
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Touch-technologie |
Geen
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Hoogte front |
310 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.