In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.300,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Beeldschermdiagonaal |
12.1 inch
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Breedte front |
313 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Hoogte front |
226 mm
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
|---|---|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.