In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.300,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Breedte front |
313 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Hoogte front |
226 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Beeldschermdiagonaal |
12.1 inch
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.