In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5.040,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens RS422 TO TTY CONVERTER
Artikelnr.: 2850157540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Service package hmi panels
Artikelnr.: 2700109640
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens RIGHT ANGLE ADAPTER 1:1
Artikelnr.: 2850157539
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Hmi sd memory card 2gb voor comfort panels
Artikelnr.: 2700141512
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Rs422 to rs232 converter
Artikelnr.: 2850364432
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met recepten |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
| Inbouwdiepte |
77 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.4 inch
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP66
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
|---|---|
| Breedte front |
415 mm
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Hoogte front |
310 mm
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
-30 - 60 °C
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.