In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4.090,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.6 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Breedte front |
396 mm
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
|---|---|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Hoogte front |
256 mm
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1366
|
| Aantal pixels, verticaal |
768
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.