In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4.090,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.6 inch
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Met recepten |
Ja
|
| Breedte front |
396 mm
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Hoogte front |
256 mm
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1366
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
768
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.