In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5.790,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Beeldschermdiagonaal |
21.5 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Inbouwdiepte |
101 mm
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Breedte front |
527 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
1080
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1920
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Hoogte front |
330 mm
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Touch-technologie |
Capacitieve multitouch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.