In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 807,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
39 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
65536
|
| Hoogte front |
158 mm
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
10000 kByte
|
|---|---|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Breedte front |
214 mm
|
| Aantal online-talen |
10
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.