In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.830,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Inbouwdiepte |
65 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
|---|---|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Breedte front |
214 mm
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Hoogte front |
158 mm
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.