In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.520,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Hmi sd memory card 2gb voor comfort panels
Artikelnr.: 2700141512
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens RS422 TO TTY CONVERTER
Artikelnr.: 2850157540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 10x beschermfolie ktp400 comf
Artikelnr.: 2700141508
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens RIGHT ANGLE ADAPTER 1:1
Artikelnr.: 2850157539
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Rs422 to rs232 converter
Artikelnr.: 2850364432
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Service package hmi panels
Artikelnr.: 2700109640
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
4.3 inch
|
| Inbouwdiepte |
49 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
1
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal pixels, verticaal |
272
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
4
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
4000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal pixels, horizontaal |
480
|
|---|---|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Hoogte front |
116 mm
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Breedte front |
140 mm
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Aantal toetsen met LED |
4
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.