In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5.970,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Inbouwdiepte |
75 mm
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
15.4 inch
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 50 °C
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Breedte front |
415 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
|---|---|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
800
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1280
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Hoogte front |
310 mm
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.