In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 7.220,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Inbouwdiepte |
75 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beeldschermdiagonaal |
18.5 inch
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Met recepten |
Ja
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1366
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
|---|---|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Breedte front |
483 mm
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Hoogte front |
337 mm
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
768
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.