In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 8.490,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Beeldschermdiagonaal |
21.5 inch
|
| Inbouwdiepte |
75 mm
|
| Bedrijfstemperatuur |
0 - 45 °C
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal pixels, verticaal |
1080
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
24000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Hoogte front |
380 mm
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Breedte front |
560 mm
|
| Aantal pixels, horizontaal |
1920
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.