In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.440,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Service package hmi panels
Artikelnr.: 2700109640
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Hmi sd memory card 2gb voor comfort panels
Artikelnr.: 2700141512
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Rs422 to rs232 converter
Artikelnr.: 2850364432
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens RIGHT ANGLE ADAPTER 1:1
Artikelnr.: 2850157539
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens RS422 TO TTY CONVERTER
Artikelnr.: 2850157540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120017
|
Grafisch paneel |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Bedrijfstemperatuur |
-30 - 60 °C
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal pixels, horizontaal |
800
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Inbouwdiepte |
67 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen |
12000 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Extra softwarecomponenten, laadbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Beeldschermdiagonaal |
7 inch
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met meldingsindicatie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Met software-interfaces |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Aantal online-talen |
32
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
2
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Met recepten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Met alpha toetsenbord |
Ja
|
| Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Met printeruitvoer |
Ja
|
| Breedte front |
214 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP66
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Aantal kleuren van het display |
16777216
|
| Aantal toetsen met LED |
0
|
| Aantal systeemtoetsen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Met kleurendisplay |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Proceswaardedisplays (output) mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met numeriek toetsenbord |
Ja
|
| Hoogte front |
158 mm
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Uitvoering display |
TFT
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Proceswaarde-entries (input) mogelijk |
Ja
|
| Aantal functietoetsen, programmeerbaar |
0
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Aantal pixels, verticaal |
480
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Aantal password-levels |
50
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Touch-technologie |
Resistieve touch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.